Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 18 19 Slangtule messing voor rubberslang Ø18x19mm

  • ERIKS:23215749
  • Fabrikant:0820099111889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,21/ stukexcl. btw

€ 24,45incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0122
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
19 mm
D1
18 mm
D2
19 mm
D3
21.5 mm
L
62 mm
L1
38 mm
T
18 mm