€ 17,64/ stukexcl. btw
€ 21,34incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0122 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 16 mm |
Aansluiting 2 | 13 mm |
D1 | 16 mm |
D2 | 13 mm |
D3 | 15 mm |
L | 53.5 mm |
L1 | 29.5 mm |
T | 12 mm |