Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 14 16 Slangtule messing voor rubberslang Ø14x16mm

  • ERIKS:23215743
  • Fabrikant:0820099111704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 10,93/ stukexcl. btw

€ 13,23incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0122
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
16 mm
D1
14 mm
D2
16 mm
D3
18.5 mm
L
60.5 mm
L1
38 mm
T
15 mm