Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 08 10 Slangtule messing voor rubberslang Ø8x10mm

  • ERIKS:23215738
  • Fabrikant:0820099111506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,35/ stukexcl. btw

€ 7,68incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0122
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
10 mm
D1
8 mm
D2
10 mm
D3
12.5 mm
L
40 mm
L1
22.5 mm
T
9 mm