€ 5,21/ stukexcl. btw
€ 6,30incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0122 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 6 mm |
D1 | 8 mm |
D2 | 6 mm |
D3 | 8 mm |
L | 40 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 5 mm |