Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0122 06 04 Slangtule messing voor rubberslang Ø6x4mm

  • ERIKS:23215734
  • Fabrikant:0820099111322
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0122
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
4 mm
D1
6 mm
D2
4 mm
D3
6 mm
L
37.5 mm
L1
22.5 mm
T
3 mm