€ 60,45/ stukexcl. btw
€ 73,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0121 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1.1/4 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1.1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
C1 | R1.1/4 mm |
C2 | R1.1/4 |
F | 46 mm |
L | 53 mm |