Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 42 34 Dubbele nippel messing R1.1/4xR1

  • ERIKS:23215732
  • Fabrikant:820099111209
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,02/ stukexcl. btw

€ 67,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0121
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1.1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C1
R1.1/4 mm
C2
R1
F
46 mm
L
50.5 mm