Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 42 27 Dubbele nippel messing R1.1/4xR3/4

  • ERIKS:23215731
  • Fabrikant:0820099111162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 54,45/ stukexcl. btw

€ 65,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0121
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1.1/4
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
3/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C1
R1.1/4 mm
C2
R3/4
F
46 mm
L
47.5 mm