€ 28,04/ stukexcl. btw
€ 33,93incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0121 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1 |
Draadaansluiting 2 | Buitendraad BSPT (R) |
Draadmaat aansluiting 2 | 1 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 100 bar |
C1 | R1 mm |
C2 | R1 |
F | 36 mm |
L | 46 mm |