Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 22 21 Dubbele nippel messing NPT1/2xR1/2

  • ERIKS:23214790
  • Fabrikant:0820099110752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,50/ stukexcl. btw

€ 11,50incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0121
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad (NPT)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
F
22 mm
L
36 mm