Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 21 21 Dubbele nippel messing R1/2xR1/2

  • ERIKS:23214196
  • Fabrikant:0820099110653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,37/ stukexcl. btw

€ 7,71incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0121
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/2
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C1
R1/2 mm
C2
R1/2
F
22 mm
L
36 mm