Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 17 13 Dubbele nippel messing R3/8xR1/4

  • ERIKS:11345167
  • Fabrikant:0820099110332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,65/ stukexcl. btw

€ 4,42incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0121
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
3/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C1
R3/8 mm
C2
R1/4
F
17 mm
L
27.5 mm