Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0121 10 10 Dubbele nippel messing R1/8xR1/8

  • ERIKS:23214192
  • Fabrikant:0820099109831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0121
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 1
1/8
Draadaansluiting 2
Buitendraad BSPT (R)
Draadmaat aansluiting 2
1/8
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
100 bar
C1
R1/8 mm
C2
R1/8
F
11 mm
L
19 mm