€ 47,30/ stukexcl. btw
€ 57,23incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 28 mm |
Aansluiting 2 | 1" BSPT(R) |
C | R1 |
D | 28 mm |
F | 36 mm |
L | 57 mm |
L1 | 30 mm |