€ 22,34/ stukexcl. btw
€ 27,03incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 22 mm |
Aansluiting 2 | 3/4" BSPT(R) |
C | R3/4 |
D | 22 mm |
F | 27 mm |
L | 48.5 mm |
L1 | 25.5 mm |