Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 18 21 Steelnippel messing Ø18mm x R1/2

  • ERIKS:23215723
  • Fabrikant:0820099109565
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,11/ stukexcl. btw

€ 18,28incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0120
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
18 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
18 mm
F
22 mm
L
44.5 mm
L1
23.5 mm