Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 16 21 Steelnippel messing Ø16mm x R1/2

  • ERIKS:23215722
  • Fabrikant:0820099109527
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 14,09/ stukexcl. btw

€ 17,05incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0120
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
16 mm
F
22 mm
L
44 mm
L1
23 mm