Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 15 21 Steelnippel messing Ø15mm x R1/2

  • ERIKS:23215720
  • Fabrikant:0820099109466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,08/ stukexcl. btw

€ 14,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0120
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
15 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPT(R)
C
R1/2
D
15 mm
F
22 mm
L
42.5 mm
L1
21.5 mm