€ 11,58/ stukexcl. btw
€ 14,01incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 14 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPT(R) |
C | R1/2 |
D | 14 mm |
F | 22 mm |
L | 42.5 mm |
L1 | 21.5 mm |