€ 8,73/ stukexcl. btw
€ 10,56incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 14 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 14 mm |
F | 17 mm |
L | 38 mm |
L1 | 21.5 mm |