€ 7,36/ stukexcl. btw
€ 8,91incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 10 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
L | 365 mm |
L1 | 20 mm |