Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 10 13 Steelnippel messing Ø10mm x R1/4

  • ERIKS:23215711
  • Fabrikant:0820099109176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0120
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
10 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm