Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 08 17 Steelnippel messing Ø8mm x R3/8

  • ERIKS:23215662
  • Fabrikant:0820099109145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,89/ stukexcl. btw

€ 8,34incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0120
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
8 mm
F
17 mm
L
33.5 mm
L1
17 mm