Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 08 13 Steelnippel messing Ø8mm x R1/4

  • ERIKS:23215508
  • Fabrikant:0820099109107
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,04/ stukexcl. btw

€ 7,31incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0120
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
8 mm
F
14 mm
L
33 mm
L1
17 mm