Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 08 10 Steelnippel messing Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:23215507
  • Fabrikant:0820099109077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,82/ stukexcl. btw

€ 7,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0120
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
8 mm
F
11 mm
L
28.5 mm
L1
17 mm