€ 5,68/ stukexcl. btw
€ 6,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0120 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Recht |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
L | 31 mm |
L1 | 15 mm |