Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0120 05 10 Steelnippel messing Ø5mm x R1/8

  • ERIKS:23215708
  • Fabrikant:0820099108988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 7,07/ stukexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0120
Materiaal
Messing
Vorm
Recht
Aansluiting 1
5 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
5 mm
F
11 mm
L
26 mm
L1
14.5 mm