Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0119 08 17 Dubbele Banjo-koppeling messing Ø8mm x G3/8

  • ERIKS:23215698
  • Fabrikant:0820099107950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,17/ stukexcl. btw

€ 47,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 30/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0119
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
8 mm
F
22 mm
F1
14 mm
H
32 mm
H1
13 mm
L1
18 mm
L2
30.5 mm
N
26.5 mm