Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0119 08 13 Dubbele Banjo-koppeling messing Ø8mm x G1/4

  • ERIKS:23215505
  • Fabrikant:0820099107868
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,26/ stukexcl. btw

€ 45,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0119
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
8 mm
Aansluiting 2
1/4" BSPP(G)
C
G1/4
D
8 mm
F
17 mm
F1
14 mm
H
25 mm
H1
10 mm
L1
15.5 mm
L2
28 mm
N
21 mm