€ 39,62/ stukexcl. btw
€ 47,94incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 30/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0119 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Banjo |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 8 mm |
F | 17 mm |
F1 | 14 mm |
H | 24 mm |
H1 | 10 mm |
L1 | 15.5 mm |
L2 | 28 mm |
N | 21 mm |