€ 36,81/ stukexcl. btw
€ 44,54incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0119 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Banjo |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 1/8" BSPP(G) |
C | G1/8 |
D | 8 mm |
F | 14 mm |
F1 | 14 mm |
H | 23 mm |
H1 | 9.5 mm |
L1 | 15.5 mm |
L2 | 28 mm |
N | 17.5 mm |