Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0119 06 10 39 Dubbele Banjo-koppeling messing Ø6mm x G1/8

  • ERIKS:11606030
  • Fabrikant:0820099107622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,50/ stukexcl. btw

€ 45,38incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0119
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
6 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
6 mm
F
14 mm
F1
13 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
L1
14.5 mm
L2
25 mm
N
17.5 mm