Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0119 04 10 39 Dubbele Banjo-koppeling messing Ø4mm x G1/8

  • ERIKS:11606028
  • Fabrikant:0820099107523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,04/ stukexcl. btw

€ 44,82incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0119
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
4 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
4 mm
F
14 mm
F1
10 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
L1
14.5 mm
L2
24 mm
N
17.5 mm