Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 16 21 39 Banjo-koppeling messing Ø16mm x G1/2

  • ERIKS:23214750
  • Fabrikant:0820099107288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,96/ stukexcl. btw

€ 84,65incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0118
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
16 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
16 mm
F
27 mm
F1
27 mm
H
40 mm
H1
16.5 mm
L
38 mm
L1
21 mm
N
32.5 mm