€ 68,08/ stukexcl. btw
€ 82,38incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0118 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Banjo |
Aansluiting 1 | 15 mm |
Aansluiting 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 15 mm |
F | 27 mm |
F1 | 24 mm |
H | 40 mm |
H1 | 16.5 mm |
L | 38 mm |
L1 | 20.5 mm |
N | 32.5 mm |