Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 14 21 39 Banjo-koppeling messing Ø14mm x G1/2

  • ERIKS:23214747
  • Fabrikant:0820099107103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,26/ stukexcl. btw

€ 88,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0118
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
1/2" BSPP(G)
C
G1/2
D
14 mm
F
27 mm
F1
24 mm
H
39 mm
H1
16.5 mm
L
38 mm
L1
20.5 mm
N
32.5 mm