Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 14 17 39 Banjo-koppeling messing Ø14mm x G3/8

  • ERIKS:23214746
  • Fabrikant:0820099107011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,66/ stukexcl. btw

€ 80,66incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0118
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
14 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
14 mm
F
22 mm
F1
24 mm
H
37.5 mm
H1
16.5 mm
L
37 mm
L1
20.5 mm
N
28 mm