Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 12 17 39 Banjo-koppeling messing Ø12mm x G3/8

  • ERIKS:23215695
  • Fabrikant:0820099106892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,26/ stukexcl. btw

€ 45,08incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0118
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
12 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
12 mm
F
22 mm
F1
22 mm
H
34.5 mm
H1
15 mm
L
34 mm
L1
19 mm
N
26.5 mm