€ 34,65/ stukexcl. btw
€ 41,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0118 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Banjo |
Aansluiting 1 | 12 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 12 mm |
F | 17 mm |
F1 | 22 mm |
H | 33 mm |
H1 | 14.5 mm |
L | 34 mm |
L1 | 19 mm |
N | 23 mm |