Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 10 17 39 Banjo-koppeling messing Ø10mm x G3/8

  • ERIKS:23214743
  • Fabrikant:0820099106748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,33/ stukexcl. btw

€ 48,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0118
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
10 mm
Aansluiting 2
3/8" BSPP(G)
C
G3/8
D
10 mm
F
22 mm
F1
19 mm
H
31.5 mm
H1
13.5 mm
L
34 mm
L1
19 mm
N
26.5 mm