€ 38,00/ stukexcl. btw
€ 45,98incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0118 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Banjo |
Aansluiting 1 | 8 mm |
Aansluiting 2 | 3/8" BSPP(G) |
C | G3/8 |
D | 8 mm |
F | 22 mm |
F1 | 14 mm |
H | 31.5 mm |
H1 | 13.5 mm |
L | 30 mm |
L1 | 18 mm |
N | 26.5 mm |