€ 21,32/ stukexcl. btw
€ 25,80incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0118 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Banjo |
Aansluiting 1 | 6 mm |
Aansluiting 2 | 1/4" BSPP(G) |
C | G1/4 |
D | 6 mm |
F | 17 mm |
F1 | 13 mm |
H | 24 mm |
H1 | 10 mm |
L | 26 mm |
L1 | 16 mm |
N | 21 mm |