Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0118 05 10 39 Banjo-koppeling messing Ø5mm x G1/8

  • ERIKS:23214735
  • Fabrikant:0820099106038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,38/ stukexcl. btw

€ 30,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0118
Materiaal
Messing
Vorm
Banjo
Aansluiting 1
5 mm
Aansluiting 2
1/8" BSPP(G)
C
G1/8
D
5 mm
F
14 mm
F1
12 mm
H
23 mm
H1
9.5 mm
L
25 mm
L1
14.5 mm
N
17.5 mm