Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 49 Schotdoorvoer messing G1.1/2

  • ERIKS:23214712
  • Fabrikant:0820099105758
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 170,81/ stukexcl. btw

€ 206,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0117
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1.1/2
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
G1.1/2 mm
F
60 mm
F1
60 mm
K
29.5 mm
L
39 mm
L1
8 mm
T
54.5 mm