€ 130,90/ stukexcl. btw
€ 158,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0117 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1.1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | G1.1/4 mm |
F | 55 mm |
F1 | 55 mm |
K | 29.5 mm |
L | 39 mm |
L1 | 8 mm |
T | 49.5 mm |