Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 34 Schotdoorvoer messing G1

  • ERIKS:23214710
  • Fabrikant:0820099105673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,57/ stukexcl. btw

€ 63,61incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0117
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
1
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
G1 mm
F
46 mm
F1
50 mm
K
24.5 mm
L
34 mm
L1
8 mm
T
42.5 mm