Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0117 00 27 Schotdoorvoer messing G3/4

  • ERIKS:23214709
  • Fabrikant:0820099105642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 31,60/ stukexcl. btw

€ 38,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEGRIS
Serie
0117
Materiaal
Messing
Vorm
Rechte vorm
Draadaansluiting 1
Binnendraad BSPP (G)
Draadmaat aansluiting 1
3/4
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 150 °C
Maximale werkdruk
250 bar
C
G3/4 mm
F
41 mm
F1
41 mm
K
22.5 mm
L
30 mm
L1
6 mm
T
34.5 mm