€ 8,78/ stukexcl. btw
€ 10,62incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0117 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Buitendraad (M) |
Draadmaat aansluiting 1 | M 5x0.8 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | M5x0.8 mm |
F | 14 mm |
F1 | 14 mm |
K | 7 mm |
L | 10.5 mm |
L1 | 3.5 mm |
T | 10.5 mm |