€ 10,69/ stukexcl. btw
€ 12,93incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEGRIS |
Serie | 0117 |
Materiaal | Messing |
Vorm | Rechte vorm |
Draadaansluiting 1 | Binnendraad BSPP (G) |
Draadmaat aansluiting 1 | 1/4 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 150 °C |
Maximale werkdruk | 250 bar |
C | G1/4 mm |
F | 24 mm |
F1 | 27 mm |
K | 15 mm |
L | 21 mm |
L1 | 4 mm |
T | 20.5 mm |